Handhydrauliek met zwenkcilinder in kunststof koffer, Type: 1

Artikelnummer: 834655 1
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Koffer lengte 495 mm
Koffer breedte 385 mm
Koffer hoogte 140 mm
Producttype Ponsgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 834655 1
EAN/GTIN 4045197967244
Nummer fabrikant 834655 1
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Handhydrauliek met drukcapaciteit tot ca. 600 bar, met meervoudige zwenkcilinder (360° draai- en zwenkbaar), met 3/4−16 UNF-schroefdraad geschikt voor trekbout nr. 834070. Zeer licht dankzij aluminium zwenkkop en cilinder.
Stanscapaciteit: Voor ronde trekponsen en trekponsen met splijtstempel tot ⌀ 82 / dikte 3 mm / St 37 of bij geringere materiaaldikte en sterkte overeenkomstig groter. Koffer l×b×h: 495×385×140 mm.

Toepassing:

Voor bediening van trekponsen.

Tip:

Voor het hydraulische apparaat de voor de ronde trekponsen benodigde trekbouten nr. 834070 ook bestellen!

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Handhydraulik zum Stanzen von gratfreien Löchern mit Rund-, Quadrat- und Rechteckblechlochern.
  • Geeignet für Schaltschrank- und Anlagenbau.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keinen Schlägen, Stößen oder schweren Lasten aussetzen.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Maximale Kraft am Griff und Druckleistung des Werkzeuges nicht überschreiten.
  • Keine Verlängerungen oder Umgehungsadapter an den Griff anbringen.