Assortiment ronde trekponsen ‘UNF’ ⌀ 16,2 – 63,5 mm in kunststof koffer 1

Artikelnummer: 834555 1
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ponsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 834555 1
EAN/GTIN 4045197967169
Nummer fabrikant 834555 1

Omschrijving

Uitvoering:

Stempels en drukbouten met fijne UNF-schroefdraad. Met kogelgelagerde bouten voor reductie van de wrijving. Compatibel met alle gangbare producenten van trekponsen met UNF-draad.

Levering:

Resp. 1 stempel met matrijzen voor gat-⌀ 16,2 (voor M16); 20,4 (voor M20 resp. PG13); 22,5 (voor M22 resp. PG16); 25,4 (voor M25); 32,5 (voor M32); 40,5 (voor M40); 50,5 (voor M50); 63,5 (voor M63).
⌀ 16,2 25,4 met 3/8 inch UNF-draad en ⌀ 32,5 − 63,5 met 3/4 inch UNF-draad.
2 Kogellager-drukbouten 3/8 inch − UNF, 40 mm.
1 Kogellager-drukbout 3/4 inch − UNF, 52 mm.
1 Kogellager-drukbout 3/4 inch − UNF, 65 mm.
1 HSS-trappenboor (⌀ 6 − 21 mm).
1 Stevige kunststof koffer met de afmetingen 340×280×90 mm.