Trekbout met onderlegring voor ronde trekpons 2

Artikelnummer: 834070 2
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad-⌀ voor opname pons M 10×1
totale lengte 88 mm
Geschikt voor ronde trekpons ⌀ 16,5−32 mm
Producttype Pen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 834070 2
EAN/GTIN 2050001003751
Nummer fabrikant 834070 2

Omschrijving

Uitvoering:

Draadaansluiting 3/4−16 UNF voor hydraulische apparatuur.

T.b.v.:

Hydraulische apparatuur vanaf nr. 834655.

Tip:

Draadaansluiting voor pons zie nr. 834000834160.