Reserve-drukbout voor ronde trekpons, Schroefdraad-⌀ / Lengte: 16/70mm

Artikelnummer: 834040 16/70
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad-⌀ / Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Boutmaten M16×1,5×70
Sleutelwijdte 24 mm
Geschikt voor ronde trekpons ⌀ 40,5 − 45 mm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 834040 16/70
EAN/GTIN 2050000996702
Nummer fabrikant 834040 16/70

Omschrijving

Uitvoering:

Metrische schroefdraad.

T.b.v.:

Ronde trekpons nr. 834000.