MARTOR GRAFISCH MESJE 834 , 100 in veiligheidsdispensers

Artikelnummer: 834.65
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 834.65
EAN/GTIN 4002632918759
Nummer fabrikant 834.65
L-nummer L60170 247

Omschrijving

Omschrijving:

De GRAFIKKLINGS NR. 834 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal, inclusief tincoating. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 36,5 mm lang, 5,7 mm breed en 0,50 mm dik.

De GRAFIKKLINGS NR. 834 is verkrijgbaar onder bestelnummer 834,65 in de veiligheidsdispenser van 100 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: GRAFIX 501, TRIMMEX SIMPLASTO, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Knippen:
    Speciaal slijpen
  • Bladfacetten:
    kenmerken 2-voudig

    blad:
    1-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm Scalpel-blad
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 2 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Speciaal slijpen
  • Bladfacetten: 2-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen