Profi Set in praktische ToolBox voor de verspanende industrie met MecaTorque draaimoment-pistoolhecht en wisselklingen voor Torx®- en binnen-zeskantschroeven

Artikelnummer: 8326.Set A1
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8326.Set A1
EAN/GTIN 7610733247349
Nummer fabrikant PB 8326.Set A1

Omschrijving

Omschrijving:

  • MecaTorque, draaimomentschroevendraaier met analoge schaalverdeling, krukhecht, set in praktische ToolBox
  • voor schroefwerk met herhalingsnauwkeurig aantrekmoment (gecertificeerd +/- 6%)
  • voor de verspaning, wisselklingen PB 225 voor Torx®- en 6-kant-schroeven, draaimomentbereik 3.2–16.0 Nm
  • wisselklingen met precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • krukhecht met zachte oppervlakte, comfortabel en vergemakkelijkte draaimomentoverdracht
  • Automatische afslag, bevestigd door hoor- en voelbare klik
  • draaibare dop met analoge schaalverdeling, eenvoudig verstelbaar zonder extra gereedschap
  • met kalibreergereedschap, voor het verstellen van de schaalverdeling bij het herkalibreren
  • garantie op draaimomenthechten, 3 jaar na aankoopdatum op fabricage- en materiaalfouten
  • kalibreren, c.q. justeren aanbevolen na 5.000 klikken of jaarlijks
  • kalibratie door geaccrediteerd testlaboratorium of de fabrikant aanbevolen

Kenmerk:

  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven inch
  • Profiel: voor Torx® schroeven
  • Gereedschapsset: Ja
  • Mofkop (mm): 4, 5, 6
  • Voor Torx® schroeven: 20, 25, 30

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.