Opname voor stansmes 2-60 mm

Artikelnummer: 832155 2-60
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Stansgebied (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Stansgebied 2 mm - 60 mm
Producttype Stansmeshouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 832155 2-60
EAN/GTIN 3700825601426

Omschrijving

T.b.v.:

Houder: Nr. 832125