Houder 3-30 mm

Artikelnummer: 832120 3-30
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor stansgebied (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor stansgebied 3 mm - 30 mm
Producttype Halster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 832120 3-30
EAN/GTIN 3700825601358

Omschrijving

T.b.v.:

Stansgereedschapssets: Nr. 832100 tot cat. 42