Priem met kunststof handvat 110 mm

Artikelnummer: 831600 110
op aanvraag
Op voorraad
913 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steellengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 110 mm
7 mm
totale lengte 200 mm
Producttype Priem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 831600 110
EAN/GTIN 7610733087143
Nummer fabrikant 640.110

Omschrijving

Uitvoering:

Met handvat van slagvaste kunststof en ronde, verchroomde steel.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal.