Controle gatentang 3 mm

Artikelnummer: 831450 3
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ stansgat (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer S115
Holpijp-⌀ 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm
Lengte 123 mm
Bekdiepte 32 mm
Producttype Ponsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 831450 3
EAN/GTIN 4021176182235
Nummer fabrikant 334-S115

Omschrijving

Uitvoering:

Massieve stalen constructie voor een bijzondere lange levensduur. Snelle en eenvoudige hantering voor efficiënt werken. De tang zorgt voor stansgaten in ronde vorm met ⌀ 3 mm.

Toepassing:

Voor het markeren van controlestickers e.d.

Materiaal:

Vernikkeld oppervlak.

Tip:

Controlestickers vindt u in band 4 in het gedeelte borden & markeringen.