Pakkingsnijder 400

Artikelnummer: 831400 400
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijbereik-⌀ 26 mm - 400 mm
Producttype Pakkingsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 831400 400
EAN/GTIN 4251484838115
Nummer fabrikant U1-2

Omschrijving

Uitvoering:

Apparaat kan in een bankschroef worden gespannen. Prismageleiding met schaalverdeling in mm. Mes en handgreep op prismageleiding verstelbaar. Werkblad hardverchroomd.

Functie:

Pakkingmateriaal perforeren (⌀ 18 mm), op werkblad klemmen, ring snijden. Levering met holpijp ⌀ 18 mm.

Reservedeel:

Reservemes nr. 831100, meshouder nr. 831200.