Pakkingsnijder 200

Artikelnummer: 831400 200
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijbereik-⌀ 26 mm - 200 mm
    Producttype Pakkingsnijder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 831400 200
    EAN/GTIN 4251484838108
    Nummer fabrikant U1-1

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Apparaat kan in een bankschroef worden gespannen. Prismageleiding met schaalverdeling in mm. Mes en handgreep op prismageleiding verstelbaar. Werkblad hardverchroomd.

    Functie:

    Pakkingmateriaal perforeren (⌀ 18 mm), op werkblad klemmen, ring snijden. Levering met holpijp ⌀ 18 mm.

    Reservedeel:

    Reservemes nr. 831100, meshouder nr. 831200.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen