MecaTorque, vooringesteld Draaimomenthecht met magnetische houder voor C6 en E6 bits, zonder schaalverdeling (certificaat +/-6%)

Artikelnummer: 8314.M 5.0 Nm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8314.M 5.0 Nm
EAN/GTIN 7610733252169
Nummer fabrikant PB 8314.M 5.0 Nm

Omschrijving

Omschrijving:

  • MecaTorque draaimomentschroevendraaier vooringesteld, zonder schaalverdeling
  • voor het werken met gelijkblijvend draaimoment in industriële sectoren zoals montage of verspaning
  • Magnetische bithouder voor C6- en E6-bits, draaimomentbereik 0.4–2.0 Nm of 1.0–5.0 Nm
  • 2-componenten hecht met zachte mantel, comfortabel in gebruik
  • Automatische afslag, bevestigd door hoor- en voelbare klik
  • instellen van een andere waarde binnen het aangegeven bereik met behulp van een testapparaat en sleutel
  • garantie op draaimomenthechten, 3 jaar na aankoopdatum op fabricage- en materiaalfouten
  • kalibreren, c.q. justeren aanbevolen na 5.000 klikken of jaarlijks
  • kalibratie door geaccrediteerd testlaboratorium of de fabrikant aanbevolen

Kenmerk:

  • Kleur: zwart

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen