MecaTorque Draaimomenthecht voor wisselklingen PB 215, verstelbaar, zonder schaalverdeling (certificaat +/-6%).

Artikelnummer: 8314.A 0.6 Nm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
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
    Producttype momentschroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8314.A 0.6 Nm
    EAN/GTIN 7610733251155
    Nummer fabrikant PB 8314.A 0.6 Nm

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • MecaTorque draaimomentschroevendraaier vooringesteld, zonder schaalverdeling
    • voor het werken met gelijkblijvend draaimoment in industriële sectoren zoals montage of verspaning
    • voor wisselklingen PB 215, draaimomentbereik 0.4–2.0 Nm of 1.0–5.0 Nm
    • 2-componenten hecht met zachte mantel, comfortabel in gebruik
    • Automatische afslag, bevestigd door hoor- en voelbare klik
    • instellen van een andere waarde binnen het aangegeven bereik met behulp van een testapparaat en sleutel
    • garantie op draaimomenthechten, 3 jaar na aankoopdatum op fabricage- en materiaalfouten
    • kalibreren, c.q. justeren aanbevolen na 5.000 klikken of jaarlijks
    • kalibratie door geaccrediteerd testlaboratorium of de fabrikant aanbevolen

    Kenmerk:

    • Kleur: donkergrijs

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen