Cirkelsnijder met 1 mes 800

Artikelnummer: 831000 800
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijbereik ⌀ 28 mm - 800 mm
Producttype Cirkelsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 831000 800
EAN/GTIN 4251484838191
Nummer fabrikant U2-5

Omschrijving

Uitvoering:

Blank gepolijste prismageleiding met schaalverdeling. Verstelbaar mes. Met 2 messen ook geschikt voor het snijden van ringen.

Toepassing:

Voor het maken van afdichtingen van rubber, leer, kunststof etc.

Reservedeel:

Reservemes nr. 831100, meshouder nr. 831200.