L-sleutel, geïsoleerd tot 1000 V, binnenzeskantschroefverbinding 12 mm

Artikelnummer: 83.12AVSE
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
Producttype Schakelkastsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 83.12AVSE
EAN/GTIN 3148511246726
Nummer fabrikant 83.12AVSE
L-nummer L60130 3263

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geïsoleerd met veiligheidskleurcode
  • Sleutel van gehard gelegeerd staal. Het heeft een hogere weerstand dan vereist door de normen

Kenmerk:

  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 85
  • L2 [mm]: 12
  • [g]: 210