binnenzeskant sleutel, geïsoleerd tot 1000 V, 10 mm binnenzeskant

Artikelnummer: 83.10AVSE
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schakelkastsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 83.10AVSE
EAN/GTIN 3148511246719
Nummer fabrikant 83.10AVSE
L-nummer L60130 3262

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geïsoleerd met veiligheidskleurcode
  • Sleutel van gehard gelegeerd staal. Het heeft een hogere weerstand dan vereist door de normen

Kenmerk:

  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 85
  • L2 [mm]: 12
  • [g]: 150