Pijptang S-vormig met snelle instelling rood poedergecoat 560 mm

Artikelnummer: 83 60 020
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 83 60 020
EAN/GTIN 4003773078838
Nummer fabrikant 83 60 020
L-nummer L70010 1512

Omschrijving

Omschrijving:

  • Knijpbeveiliging voorkomt knelletsel
  • tijdbesparende, nauwkeurige aanpassing van de openingsbreedte met één druk op de knop, direct op het werkstuk
  • zelfklemmend voor moeiteloos werken
  • geen onbedoelde verstelling van de tangpoten
  • hoge slijtvastheid door extra geharde vertanding
  • hoogste draagvermogen dankzij volledig getemperde tangpoten
  • Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 56 HRC

Kenmerk:

  • Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 2 3/4in
  • Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 70mm
  • Capaciteit voor moeren, sleutelmaat (mm): 70mm
  • Binnendiameter inch: Ø 2 in
  • Buis binnendiameter: 50mm
  • met rode poedercoating