Pijptang S-vormig rood poedergecoat 680 mm

Artikelnummer: 83 30 030
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 83 30 030
Kopiëren
EAN/GTIN 4003773014164
Kopiëren
Nummer fabrikant 83 30 030
Kopiëren
L-nummer L70010 1764
Kopiëren
Fabrikant KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • slanke, S-vormige mond
  • verschuiving van de vertanding ten opzichte van de draairichting
  • Vertanding extra inductief gehard
  • Driepunts systeem op de pijp, zelfklemmend
  • Handgreep met dubbel T-profiel
  • niet te verliezen stelmoer
  • rood gepoedercoat, bekken blank geslepen
  • Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 56 HRC

Kenmerk:

  • Spanwijdte: 100 mm
  • Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 4 3/4
  • Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 120mm
  • Capaciteit voor moeren, sleutelmaat (mm): 120 mm
  • Binnendiameter inch: Ø 3 in
  • met rode poedercoating