Pijptang S-vormig rood poedergecoat 245 mm

Artikelnummer: 83 30 005
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 83 30 005
EAN/GTIN 4003773025221
Nummer fabrikant 83 30 005
L-nummer L70010 415

Omschrijving

Omschrijving:

  • slanke, S-vormige mond
  • verschuiving van de vertanding ten opzichte van de draairichting
  • Vertanding extra inductief gehard
  • Driepunts systeem op de buis, zelfklemmend
  • Handgreep met dubbel T-profiel
  • niet te verliezen stelmoer
  • rood gepoedercoat, bekken blank geslepen
  • Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 56 HRC

Kenmerk:

  • Spanwijdte: 35 mm
  • Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 1 1/2in
  • Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 35mm
  • Capaciteit voor moeren, breedte over het vlak (mm): 35 mm
  • Binnendiameter inch: Ø 1/2in
  • met rode poedercoating