Pijptang 45° rood poedergecoat 320 mm

Artikelnummer: 83 20 010
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 83 20 010
EAN/GTIN 4003773014218
Nummer fabrikant 83 20 010
L-nummer L70010 418

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zweedse vorm
  • 45° schuine bek
  • verschuiving van de vertanding ten opzichte van de draairichting
  • Vertanding extra inductief gehard
  • Handgreep met dubbel T-profiel
  • niet te verliezen stelmoer
  • rood gepoedercoat, bekken blank geslepen
  • Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 56 HRC

Kenmerk:

  • Spanwijdte: 42 mm
  • Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 1 5/8in
  • Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 42mm
  • Capaciteit voor moeren, breedte over het vlak (mm): 42 mm
  • Binnendiameter inch: Ø 1 in
  • met rode poedercoating

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen