Steeksleutel , vonkvrij , kort , binnenzeskant 9 mm

Artikelnummer: 82H.9SR
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
Producttype Schakelkastsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 82H.9SR
EAN/GTIN 3148518704106
Nummer fabrikant 82H.9SR
L-nummer L60130 7653

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 9,0
  • d [mm]: 8,0
  • H [mm]: 44
  • L [mm]: 97
  • L1 [mm]: 20
  • [g]: 60