L-sleutel sleutel, kort, zeskant 6 mm

Artikelnummer: 82H.6
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 82H.6
EAN/GTIN 3148511230619
Nummer fabrikant 82H.6
L-nummer L60130 693

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van siliciumstaal
  • gefosfateerd

Kenmerk:

  • A [mm]: 6
  • H [mm]: 32
  • H x L [mm]: 32 x 90
  • L [mm]: 90
  • [g]: 30