L-sleutel sleutels , kort , 5 mm zeskant aansluiting

Artikelnummer: 82H.5
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 82H.5
EAN/GTIN 3148511230510
Nummer fabrikant 82H.5
L-nummer L60130 692

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van siliciumstaal
  • gefosfateerd

Kenmerk:

  • A [mm]: 5
  • H [mm]: 28
  • H x L [mm]: 28 x 80
  • L [mm]: 80
  • [g]: 20