L-sleutel, vonkvrij, kort, 3 mm binnenzeskantuitgang

Artikelnummer: 82H.3SR
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
Producttype Schakelkastsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 82H.3SR
EAN/GTIN 3148518703130
Nummer fabrikant 82H.3SR
L-nummer L60130 7424

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 3,0
  • d [mm]: 3,7
  • H [mm]: 25
  • L [mm]: 59
  • L1 [mm]: 7
  • [g]: 10