L-sleutel, kort, 3 mm binnenzeskantschacht

Artikelnummer: 82H.3
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 82H.3
EAN/GTIN 3148511230312
Nummer fabrikant 82H.3
L-nummer L60130 690

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van siliciumstaal
  • gefosfateerd

Kenmerk:

  • A [mm]: 3
  • H [mm]: 20
  • H x L [mm]: 20 x 65
  • L [mm]: 65
  • [g]: 5