L-sleutel sleutels, kort, 2 mm zeskant bussen

Artikelnummer: 82H.2
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 82H.2
EAN/GTIN 3148511230114
Nummer fabrikant 82H.2
L-nummer L60130 686

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van siliciumstaal
  • gefosfateerd

Kenmerk:

  • A [mm]: 2
  • H [mm]: 16
  • H x L [mm]: 16 x 50
  • L [mm]: 50
  • [g]: 2