Vierkante moersleutel , kort , binnenzeskant 2.5 mm

Artikelnummer: 82H.2.5
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 82H.2.5
EAN/GTIN 3148511230213
Nummer fabrikant 82H.2.5
L-nummer L60130 4841

Omschrijving

Omschrijving:

  • Siliciumstaal, gefosfateerd

Kenmerk:

  • A [mm]: 2,5
  • H [mm]: 17
  • H x L [mm]: 17 x 62
  • L [mm]: 62
  • [g]: 3