L-sleutel sleutel , kort , Uitgangen voor binnenzeskant 1/8″.

Artikelnummer: 82H.1/8
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 82H.1/8
EAN/GTIN 3148511235010
Nummer fabrikant 82H.1/8
L-nummer L60130 663

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van siliciumstaal
  • gefosfateerd

Kenmerk:

  • A [″]: 1/8
  • H [mm]: 20
  • H x L [mm]: 20 x 65
  • L [mm]: 65
  • [g]: 6