L-sleutel sleutel, kort, zeskant 19 mm

Artikelnummer: 82H.19
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 82H.19
EAN/GTIN 3148511231913
Nummer fabrikant 82H.19
L-nummer L60130 704

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van siliciumstaal
  • gefosfateerd

Kenmerk:

  • A [mm]: 19,0
  • H [mm]: 70
  • H x L [mm]: 70 x 180
  • L [mm]: 180
  • [g]: 640,00