Vonkvrije stiftsleutels kort 1,5 mm

Artikelnummer: 82H.1.5SR
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 82H.1.5SR
EAN/GTIN 3148518747790
Nummer fabrikant 82H.1.5SR
L-nummer L60130 7650

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en anti-magnetische beryllium koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 1.5
  • D [mm]: 3,0
  • H [mm]: 13
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 5
  • Gewicht in grammen: 5

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen