L-sleutel steeksleutels, kort, zeskant 0,9 mm

Artikelnummer: 82H.0.9
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 82H.0.9
EAN/GTIN 3148511229712
Nummer fabrikant 82H.0.9
L-nummer L60130 5333

Omschrijving

Omschrijving:

  • Siliciumstaal, gefosfateerd

Kenmerk:

  • A [mm]: 0,9
  • H [mm]: 12
  • H x L [mm]: 12 x 38
  • L [mm]: 38
  • [g]: 0,3