Buitenspiegel demontage/montage; TORX® schroevendraaier ∙ extra lang ∙ Binnen-TORX®-profiel ∙ 325 mm

Artikelnummer: 828LG-T40
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 828LG-T40
EAN/GTIN 4000896235360
Nummer fabrikant 828LG-T40
L-nummer L60140 5306

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Buitenspiegel demontage/montage bijv. op OPEL Corsa D ∙ Meriva B
  • Extra lange uitvoering voor veilig draaien van diepliggende schroefverbindingen
  • Extra lange uitvoering
  • Ronde kling
  • Ergonmische HAZET-2-componenten-T-greep
  • Oppervlak: verchroomd, punt gezwart
  • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T40
  • Afmetingen / lengte: 325 mm
  • Lengte l1: 290 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen