Schroevendraaier ∙ met T-greep ∙ Binnen-TORX®-profiel ∙ 316 mm

Artikelnummer: 828LG-T30
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 828LG-T30
EAN/GTIN 4000896116638
Nummer fabrikant 828LG-T30
L-nummer L60140 2960

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Demontage en montage van de koplampen op AUDI A4 bj. 2004 →
en voor het bevestigen van de spatborden op BMW E46
  • Extra lange uitvoering
  • Ronde kling
  • Ergonmische HAZET-2-componenten-T-greep
  • Oppervlak: verchroomd, punt gezwart
  • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T30
  • Afmetingen / lengte: 316 mm
  • Lengte l1: 290 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.1 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen