Schroevendraaier ∙ met T-greep ∙ Binnen-TORX®-profiel ∙ 226 mm

Artikelnummer: 828LG-T20
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 828LG-T20
EAN/GTIN 4000896139941
Nummer fabrikant 828LG-T20
L-nummer L60140 2617

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Demontage en montage deurgreep op MERCEDES-BENZ type 168 ∙ type 169 (A-klasse) ∙ type 245 (B-klasse) ∙ type 203 (C-klasse) ∙ type 204 (C-klasse) ∙ type 212 (E-klasse) ∙ 117 CLA
Instelling koplampen MERCEDES-BENZ Actros
  • Extra lange uitvoering
  • Ronde kling
  • Ergonmische HAZET-2-componenten-T-greep
  • Oppervlak: verchroomd, punt gezwart
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T20
  • Afmetingen / lengte: 226 mm
  • Lengte l1: 200 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.1 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen