Koplamp-instelgereedschap ∙ zeskantschroevendraaier ∙ extra lang ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 6 ∙ 334 mm

Artikelnummer: 828LG-6
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 828LG-6
EAN/GTIN 4000896226672
Nummer fabrikant 828LG-6
L-nummer L60140 4963

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Koplampafstelling bij RENAULT, AUDI
De optimale lengte garandeert een direct gebruik op het onderdeel (samenvoeging van meerdere gereedschappen is dus niet nodig)
  • Zeskantkling
  • Ergonmische HAZET-2-componenten-T-greep
  • Oppervlak: verchroomd, punt gezwart
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 6 mm
  • Afmetingen / lengte: 334 mm
  • Lengte l1: 300 mm
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen