Schroevendraaier ∙ met T-greep ∙ Binnen-TORX®-profiel ∙ 164 mm

Artikelnummer: 828-T40
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 828-T40
EAN/GTIN 4000896034413
Nummer fabrikant 828-T40
L-nummer L60140 2170

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ronde kling
  • Ergonmische HAZET-2-componenten-T-greep
  • Oppervlak: verchroomd, punt gezwart
  • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T40
  • Afmetingen / lengte: 164 mm
  • Lengte l1: 130 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.08 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.