Schroevendraaier ∙ met T-greep ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 6 ∙ 234 mm

Artikelnummer: 828-6
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 828-6
EAN/GTIN 4000896034246
Nummer fabrikant 828-6
L-nummer L60140 25
Fabrikant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeskantkling
  • Ergonmische HAZET-2-componenten-T-greep
  • Oppervlak: verchroomd, punt gezwart
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 6 mm
  • Afmetingen / lengte: 234 mm
  • Lengte l1: 200 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.09 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen