Magnetische zoeker, flexibel, met verlichting, max. hefgewicht 1,2 kg

Artikelnummer: 828
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
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 828
    EAN/GTIN 3148512063100
    Nummer fabrikant 828
    L-nummer L60130 1309

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Magneet diameter: 15 mm
    • Max. Hefkracht: 1,2 kg
    • Batterij type LR1
    • Lengte: 590 mm

    Kenmerk:

    • L [mm]: 590
    • [g]: 220

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen