Pakkingschraper ∙ Vlakprofiel ∙ 397 mm

Artikelnummer: 825-25
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
Producttype Schraper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 825-25
EAN/GTIN 4000896033959
Nummer fabrikant 825-25
L-nummer L60140 192

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vervangbare hardmetalen omkeerbare snijplaat
  • Afdrijving: Vlakprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 2 x 25 mm
  • Afmetingen / lengte: 397 mm
  • Lengte l1: 267 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.34 kg

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen