Uitvoering:
gedemonteerd
Omschrijving:
Opbouwsysteem: van stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie. Kopwanden open. 1 Vaste en 4 verstelbare etages van houten plaat, toplaag beukendecor. Etages variabel instelbaar, verdeling 100 mm. Draagvermogen per etage 90 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 500
Draagvermogen etage (kg): 90
laadvlak lengte (mm): 850
laadvlak breedte (mm): 500
Totale lengte (mm): 1019
Totale breedte (mm): 509
Totale hoogte (mm): 1511
Etagehoogten (mm): 228, 528, 828, 1128, 1428
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 160 x 40
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3