Coat uvex witkleding wit 64, 66

Artikelnummer: 8219016
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
    Artikelnummer 8219016
    EAN/GTIN 4049358583427
    Nummer fabrikant 8219016

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Jas
    • Model: 494
    • Itemnr.: 82190
    • Kleur: wit
    • Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 250 g/m² - twill weave
    • Ruim en comfortabel: Modieuze vacht met verborgen knoppenpaneel
    • Omkeerring
    • Verborgen knoppenpaneel
    • 1 borstzak aan de linkerkant
    • 1 binnenzak op de borst aan de rechterkant
    • 2 zijzakken met lichte grijping op de afgeschuinde snede
    • 2 korte ventilatieopeningen aan de zijkant
    • Gladde rug
    • Rechte boeien
    • Ruglengte ca. 96 cm.
    • Öko-Tex Standard 100.
    • Grootte: 40/42-64/66, 90/94-106/110
    • Let op: Normaal wassen 60 °C, niet bleken
    • Drogen in droger/droger mogelijk, lage temperatuur 60 °C, zacht droogproces
    • Strijken met een maximumtemperatuur van de zoolplaat van 150°C.
    • Professionele droge reiniging met perchloorethyleen en/of koolwaterstoffen, normaal proces
    • Extra grote toeslag: Vanaf maat 56/58 of 106/110 + 10%

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen