ESD schroevendraaierhecht voor wisselklingen PB 215-serie, elektrostatisch afleidend, oppervlakteweerstand tussen 1 Megaohm en 1 Gigaohm

Artikelnummer: 8215.A ESD
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Handvat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8215.A ESD
EAN/GTIN 7610733246915
Nummer fabrikant PB 8215.A ESD
L-nummer L60060 1869

Omschrijving

Omschrijving:

  • SwissGrip ESD insteekhecht, voor het eenvoudig en snel omwisselen van klingen met verschillende profielen
  • voor wisselklingen PB 215, met ″klik″-vergrendeling
  • elektrostatisch afleidend, bescherming van gevoelige elektronische onderdelen, voor ESD-veilige werkplekken
  • hecht voor wisselklingen, voor eenvoudig en snel verwisselen van de klingen
  • bolrond hecht met zachte oppervlakte, voelt comfortabel aan en geeft een hoge draaimomentoverdracht
  • hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten

Kenmerk:

  • Diameter: 29 mm
  • Gehele lengte: 105 mm
  • Verwisselbaar blad: Ja

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen