Eenhands-pijpbuigset in plaatstalen koffer 1

Artikelnummer: 821201 1
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximale buighoek 180 graden
Producttype Buigapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 821201 1
EAN/GTIN 4039976026369

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste buigaandrijving van spuitgietaluminium met mechanische tandstangvoeding (snelvoeding en snelterugloop), een universele glijstukdrager, inclusief glijstuk en buigsegmenten van glasvezelversterkte polyamide. Buighoek tot 180° mogelijk.

Toepassing:

Voor het buigen van zachte koperen pijpen, ook ommanteld, ommantelde stalen pijpen van het persfittingsysteem mapress C-staal, precisiestalen pijpen DIN 2391 − 2394 zacht, blank of ommanteld, en composietpijpen van de persfittingsystemen.

Inhoud:

Buigaandrijving: 1 St.
Universeel glijstuk: 1 St.
Resp. 1 buigsegment voor uitwendige pijp-⌀: Gr. 12; 15; 18; 22 mm
Buigradius (midden pijp): Gr. 36; 55; 72; 86 mm