Snijkop met bekken R1

Artikelnummer: 820650 R1
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Draadsoort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadsoort R1
    Opname-⌀ van de snijkop 63,5 mm
    Producttype Draadsnijder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 820650 R1
    EAN/GTIN 4044942047620
    Nummer fabrikant 479205 A

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Draadsnijders met ratel nr. 820300 / 820310.

    T.b.v.:

    Ratelarm: Maat C 1.1/4

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen