Plaatstalen koffer voor draadsnijder met ratel ‘Central’ C1.1/4

Artikelnummer: 820620 C1.1/4
Korting
118,50 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 430 mm
Breedte 195 mm
Hoogte 90 mm
Aantal inzetbare snijkoppen max. 7
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 820620 C1.1/4
EAN/GTIN 4044942048177
Nummer fabrikant 479800 A

Omschrijving

T.b.v.:

Draadsnijders met ratel nr. 820300 / 820310.