Kogelkop-binnenzeskantschroevendraaiers voor binnen-zeskantschroeven

Artikelnummer: 8206.S2-80
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8206.S2-80
EAN/GTIN 7610733089321
Nummer fabrikant PB 8206.S2-80
L-nummer L60060 1303

Omschrijving

Omschrijving:

  • SwissGrip schroevendraaiers, met kogelkop
  • voor binnen-zeskantschroeven
  • perfect gevormde kogelkop, maakt het draaien van de schroeven tot onder een hoek van 30° mogelijk
  • bolrond hecht met zachte oppervlakte, voelt comfortabel aan en geeft een hoge draaimomentoverdracht
  • kleurcodering naar schroeftype, snelle indentificatie
  • hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Binnenzeskant schroefmaat metrisch: 2 mm
  • Lengte blad: 80 mm
  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven mm
  • Schroevendraaier volledige lengte: 157 mm
  • Voor metaalschroeven M: 2.5 mm
  • Voor stelschroeven M: 4 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen