binnenzeskantschroevendraaiers voor binnen-zeskantschroeven

Artikelnummer: 8205.0,89-40
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8205.0,89-40
EAN/GTIN 7610733089260
Nummer fabrikant PB 8205.0,89-40
L-nummer L60060 1228

Omschrijving

Omschrijving:

  • SwissGrip schroevendraaiers
  • voor binnen-zeskantschroeven
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • bolrond hecht met zachte oppervlakte, voelt comfortabel aan en geeft een hoge draaimomentoverdracht
  • kleurcodering naar schroeftype, snelle indentificatie
  • hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Binnenzeskant schroefmaat metrisch: 0,89 mm
  • Lengte blad: 40 mm
  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven mm
  • Schroevendraaier volledige lengte: 117 mm
  • Voor stelschroeven M: 2 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen