Uitvoering:
Draadsnijkoppen zijn snel te verwisselen door ze gewoon in de ratelkop met snelvergrendeling te steken. Snijkoppen met lange pijpgeleiding en nauwkeurig ingestelde snijbekken. De snijbekken zijn zeer slijtbestendig en verwisselbaar. Ratel omschakelbaar voor rechtsom of linksom draaien. Met omgekeerde snijbekken ook geschikt voor draadsnijden tot dicht bij de wand (bij korte, reeds geïnstalleerde pijpstukken). Niet geschikt voor VA-pijpen.
Toepassing:
Handzame, lichte draadsnijder om mee te nemen naar de bouwplaats. Dankzij de kleine kop-⌀ kunt u in krappe ruimtes werken.
T.b.v.:
Whitworth-gasdraad volgens DIN EN 10226 conisch 1:16.
Inhoud:
bijbehorende snijkoppen elk 1 st.
(voor Whitworth-gasdraad): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 inch
Ratelarm: 1 St.
Tip:
De volgende onderdelen zijn op aanvraag ook los verkrijgbaar:
- Ratelarm.
- complete snijkoppen met bekken, en reservebekken.
Bij bestelling de gewenste grootte vermelden.