Alternatief product:

Draadsnijder ‘Central’, compleet, met metalen koffer 3/8-2

Artikelnummer: 820300 3/8-2
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN 10226
Verpakking Plaatstalen koffer
Aantal ratelarmen 2
Whitworth-gasdraadsnijkop 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 inch
Producttype Draadsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 820300 3/8-2
EAN/GTIN 4044942047514
Nummer fabrikant 479016

Omschrijving

Uitvoering:

Draadsnijkoppen zijn snel te verwisselen door ze gewoon in de ratelkop met snelvergrendeling te steken. Snijkoppen met lange pijpgeleiding en nauwkeurig ingestelde snijbekken. De snijbekken zijn zeer slijtbestendig en verwisselbaar. Ratel omschakelbaar voor rechtsom of linksom draaien. Met omgekeerde snijbekken ook geschikt voor draadsnijden tot dicht bij de wand (bij korte, reeds geïnstalleerde pijpstukken). Niet geschikt voor VA-pijpen.

Toepassing:

Handzame, lichte draadsnijder om mee te nemen naar de bouwplaats. Dankzij de kleine kop-⌀ kunt u in krappe ruimtes werken.

T.b.v.:

Whitworth-gasdraad volgens DIN 2999 conisch 1:16.

Inhoud:

Bijbehorende snijkoppen, elk 1 st. (voor Whitworth-gasdraad): 3/8; 1/2; 3/4; 1;
1.1/4; 1.1/2; 2 inch
Ratelarm: 2 st.

Tip:

De volgende onderdelen zijn op aanvraag ook los verkrijgbaar:
  • Ratelarm nr. 820600
  • Plaatstalen koffer nr. 820620
  • Complete snijkoppen met bekken nr. 820650 alsmede reservebekken nr. 820670.

Bij bestelling de gewenste grootte vermelden.